テーパ式多羽根ディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75234503 品番 0032-0731
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい

適合機種
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度80 外径(Φmm)100 砥材アルミナ トラスコ品番767-6344 適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材各種金属・木材 取付穴径(Φmm)15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする