HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨ディスク
テーパ式多羽根ディスク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75234537
品番
0032-0734
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合機種
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
240
外径(Φmm)
100
砥材
アルミナ
トラスコ品番
767-6379
適合本体
G10SHA、G10ST等
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
各種金属・木材
取付穴径(Φmm)
15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。