HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨ディスク
テーパ式多羽根ディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
粒度
60
注文コード
75239236
品番
0000-3500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
適合本体
G10SH5、G10ST等
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。