HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75239455
品番
0032-4584
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
767-6905
適合本体
G10SH5、G10ST等
タイプ
平面研削用(カップ)ダブル・中仕上
砥粒層の高さT(mm)
-
砥粒層の厚さX(mm)
4.5
付属カラー(mm)
Φ15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。