曜日別特売
0032-4698 ダイヤモンドホイル HiKOKI(旧:日立工機) 75239631

ダイヤモンドホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイププロテクタタイプ(波形セグメント)注文コード75239631品番0032-4698
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20タイププロテクタタイプ(波形セグメント)トラスコ品番767-7014適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする