HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75240304
品番
0032-6078
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切断対象
コンクリート、石材
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
767-7201
タイプ
オフセット(コンクリート・石材用)
砥粒層の高さT(mm)
7
砥粒層の厚さX(mm)
2.4
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。