HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
注文コード
75240645
品番
0032-6738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
タイプ
ハツリ用(波形)
砥粒層の厚さX(mm)
2
砥粒層の高さT(mm)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。