HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75242361
品番
0033-1478
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
767-7715
適合本体
G10SH5、G10ST等
タイプ
溝入れ作業用(U字)
砥粒層の高さT(mm)
-
砥粒層の厚さX(mm)
10
付属カラー(mm)
Φ15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。