防水コードレスペットバリカン ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75242939 品番03734
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です!
4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK!
いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。
ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも!
大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。
初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。
お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。
優れた防水レベルIPX7防水
低騒音仕様で怖がりなペットも安心
性能に優れた強力モーターを搭載。
100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。
充電式だからコンセントがない場所でも使用可能
大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。
充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!

連続再生時間約3時間 充電時間(時間)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4 質量(g)約200 材質ABS樹脂、ステンレス、他 電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応) 入力電圧(V)ACアダプター:100〜240 出力電圧(V)DC5 出力電流(mA)1000 定格周波数(Hz)50/60Hz 機能静音、軽量、安全設計、防水 アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1 用途防水コードレスペット用バリカンとして

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする