サカヰ式エアラインフード SB-1H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75243036 品番 SB-1HY型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。
フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。
指定防護係数1000の高い防護性能
半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能
フードを外しての移動時も粉じん対策ができる
上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。

品番SB-1HY型 タイプ一定流量形(携帯式ろ過筒型) 規格T 8153 準拠 ホース長さ(m)最大100 用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。 仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
注意
※送気マスクの使用には別途関連機器が必要です。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※有毒ガスが高濃度で存在する場合には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする