高機能性 インナー ARGO 温感 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75243334 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

蓄熱・保温・リカバリーを兼ね備えた高機能インナー
人工鉱石から発生する赤外線『テラヘルツ波』が、体内の水分子活動を活発にし温度上昇を促進します。
人体から発生する熱を赤外線に変換。
シンプルデザインで着ぶくれしないほどよい厚み。
包み込むような快適な着心地の防寒インナーです。
毎秒1兆回振動する【テラヘルツ波】(超微細振動)は、健康細胞が持つ波動と同じあり、血行促進・冷えやコリの軽減・生活習慣病予防・老化予防などに効果があるといわれています。
金属シリコンを主成分とする人口鉱石を、特殊技術でパウダーにし生地にプリント加工しています。
衣類内を長時間快適な温度に保つため、日常生活や冷えが気になる就寝時などにも使用可能です。

ブラック 機能防寒 サイズ3L 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 用途防寒対策に。 仕様蓄熱+保温/防寒用ウェア・長袖タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする