富士グローブ
プロハンズ KN-213手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1双
サイズ
LL
注文コード
75244779
品番
2606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。
滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。
着脱し易いマジック式です。
用途
消防、災害救助活動。
ガラス、鋼板取扱い。
トラスコ品番
136-5911
材質
本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
23