画像準備中

3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)750 注文コード75244806 品番3GWGO3-750H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
作業中や移動中に天板からこぼれ落ちるのを防止します。
食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。

用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど トラスコ品番868-7677 材質ワゴン:ステンレス(SUS430) 幅(mm)750 高さ(mm)800 奥行(mm)600 均等荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)75
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする