メンズパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75245093 品番 D501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材

ブラック グリーン購入法適合 種別パンツ 機能ストレッチ、静電気・帯電防止 サイズ105 ウエスト(cm)105 股下(cm)80 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号16 103 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする