コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 長袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の インナーコンプレッション 長袖
ドライパワーサポートアームカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75247053
品番
G-926
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,090
¥
879
バスケットに入れる
接触冷感、吸汗速乾、全方向ストレッチ
色
ブラック
機能
吸汗速乾、クール、ストレッチ
サイズ
M
用途
作業用、スポーツ、アウトドア、DIY、外作業
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。