スーパーツール
スーパーツールの トルクレンチ/トルクドライバー
スーパーツールの トルクレンチ
スーパーツールの 単能形
冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75247934
品番
STW2HS
参考基準価格(税別)
¥20,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
樹脂製布ホルダー付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
250
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
セット内容
STW17H・STW22H
質量(g)
800
校正証明書
付き
注意
※長期間使用していないトルクレンチを使用する場合は、適合二面幅のボルト等で2〜3回の試し操作をしてからご使用下さい。