GNZ101N11 パチットプログリップハンディーシャワー タカギ 75248747

 

パチットプログリップハンディーシャワー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75248747 品番GNZ101N11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,120

通水したまま取り外しても水が噴き出さず、ワンタッチでノズルを交換できるストップコネクター付。
水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。

用途
園芸散水
清掃
仕様
ストップコネクタ付
ワンクリックレバー
ソフトグリップ
適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 高さ(mm)268 質量(g)353 トラスコ品番439-7801 材質ABS樹脂 タイプ(水流)ストレート・キリ・ジョロ・シャワー 適合ホース外径(Φmm)21 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12〜15 シャワー種類4種類(ストレート・キリ・ジョロ・シャワー) 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75248747
2020-05-07
用途:
庭の水まき
その他業種

今までのものと違って水量が多く出るような気がします。勿論手元で調節が出来るのでどんなシチュエーションでも最良のパフォーマンスを発揮してくれます。これにして良かったと思います。同じメーカー品でも違いがあるのですね。

対象商品:
75248747
2020-02-15
用途:
畑の散水  道路の水洗い
株式会社ランド 様

本体に品番を明記してほしい
シャワー状と勢いが欲しい洗浄の両方共使いやすく
良い製品だと思います。

対象商品:
75248747
2018-06-28
用途:
盆栽の水まきに使用
農・林・水産業

軽くてしっかりした作りに感じます。今も同メーカーの物を使用していますが、水漏れになって購入しました。

対象商品:
75248747
2017-04-14
用途:
植木の散水、洗車
高林建工株式会社 様

以前、レーバーのものを買ったが、すぐに折れた。これは握るタイプなのでレバーのものより丈夫。ヘッド部分が取り外せるので便利。

対象商品:
75248747
2017-01-31
用途:
作物苗の散水用
農・林・水産業

サツマイモのバイオ苗の育苗ハウスの散水に大変役立っています。

対象商品:
75248747
2016-06-16
用途:
洗車、植木散水
製造業

シャワーノズルは冬季に凍結で割れてしまうのでワンタッチカプラ−は必須アイテム。この商品には、ホース用のストップカプラ−が付属で着いていましたが、元々持っている人には不要です。ホースカプラ−の交換も考えましたが、ホース毛径が合わなく付けられませんでした。
カプラ−無しで価格を下げた商品も設定するとさらに求めやすくなります。
シャワー散水角度が広すぎず、狙った所に集中して散水できます
。水量調整も握りとは別のレバーで簡単に調整できます。散水するおばあちゃんは大変満足しています。

対象商品:
75248747
2015-12-13
用途:
洗車作業

タカギの同シリーズで何種類かありますが、ストレート機能が最も優れているのが このモデルです!操作性も良くとても使い易いです。あとは耐久年数
ですが2年保証もついているので とても安心! ずっと愛用して行きたいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする