スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
H型オーバル座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
トラスコ品番
808-6899
注文コード
75249180
品番
HO-10X35
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールト間のピッチをバケットの穴の間隔に合わせて製作しています。
用途
コンベヤーベルトの接続。
バケットの取付。
トラスコ品番
808-6899
セット内容
プレート、ゴムパッキン、回り止め板、皿ボルト、四角ナット
材質
スチール
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
40
寸法C(mm)
70
ねじ径A
M10
全長B(mm)
35