画像準備中

ツールワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)500 注文コード75249268 品番HW-M4DB
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は間口など2種類から選べます 他の種類を見る

高級粉体焼付塗装仕上げですので錆、キズに抜群に優れています。
使用時はラッチで簡単に図面立てを固定することが出来ます
図面立ては鉄板を使用していますので、マグネットが使用できます。
図面立て下部には受けがありますのでペンやノートを置くことが出来ます。
図面立てを使用しない時は背面に収納出来ます。

用途多方面に。工場の作業場に 付属品引出し1段に付きパーテーション2本、デバイダー6枚 トラスコ品番100-0962 材質本体:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)759 奥行(mm)380 間口(mm)500 引出し数4段 キャスター径(Φmm)75
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする