画像準備中

三ツ爪バケットボルトナット スチール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200組) 注文コード75249688 品番M-516X25
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。

用途バケットの取付。 トラスコ品番808-6903 セット内容三爪ボルト、六角ナット 材質スチール 寸法C(mm)27 ねじ径AW5/16 全長B(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする