LEDプロライト 三脚スタンド型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251172 品番LFT-30
参考基準価格(税別)¥76,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。

全光束(Lm)2000 電球の種類LED 電線長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 芯数2芯・3芯兼用 特殊用途防噴流 用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg)9.0 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 心数(C)3(接地付) 使用場所屋外用 防水保護等級IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする