防災用150W瞬時メタルハライドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251382 品番MLCX-10KHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,800

一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯する瞬時再点灯型150Wメタルハイドライトタイプ。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入り。
前面に製品名表示。
どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。

電球の種類メタルハライドランプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)14500 セット内容150Wメタルハライドライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)13.5 定格AC100V 1.8A 50/60Hz兼用 定格寿命(時間)14000 電線長さ(m)5 照明装置150Wメタルハライドライト×1灯 芯数3 電線仕様-種別VCT 使用電球MD150CE-W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)3
注意
※点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハイライドランプ本来の明るさになります。
電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用して下さい。
発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
三脚スタンドは安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時で風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。
本製品は仮設用です。
施設照明用途には使用しないでください。質量はプラ段ケースを含んでいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする