画像準備中

SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250 トラスコ品番868-7791 注文コード75252007 品番SW-100K
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

荷重受回転車輪

用途
ターンテーブルの外周車輪
パレットチェンジャーの車輪
トラバーサー車輪
各種プラントの重荷重受け車輪
トラスコ品番868-7791 材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250 許容荷重(kg)600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする