ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの シャツ・インナー
ミタニコーポレーションの 靴下
チャンピオン靴下ショート3足組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
75252644
品番
158872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ショートレングス丈足底ハーフパイル仕様のソックス。リブのトリコロールカラーがポイントです。
色
ブラック
材質
綿・ポリエステル・その他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3足
用途
肌着・インナー
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。洗濯ネットのご使用をおすすめします。