YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の スツール・オットマン
YAMAZEN(山善)の 収納無しスツール・オットマン
アニマルスツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75253125
品番
ASM-2828(GF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアのアクセントとして可愛いアニマルスツール。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。商品は完成品で、脚部にフェルトをつけるのみ。お子様用だけではなく、大人が座っても安心のしっかり構造。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×280×280
本体質量(kg)
1.5
用途
オットマン、スツール、チェア、ソファ、椅子、イス、足置きとして。ミニサイズ イス 背もたれなし 椅子 オットマン 動物 おしゃれ インテリア ウシ ブタ サイ ゾウ ヒツジ スツール 腰かけ 軽量 軽い コンパクト リビング 玄関
材質
本体:天然木・紙、脚部:天然木、張り地:ポリエステル
質量(kg)
1.5
種類
きりん
耐荷重(kg)
80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
28×28×28
素材
布
注意
※開封後しばらくは張り地にシワが付いている場合がございます。時間経過で軽減しますので、予めご了承ください。
※種類により張材は異なります。(組成はすべてポリエステル素材です)