ガーデンテーブルセット用 防水カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75253563 品番IK-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外家具の防水保護カバー。切な屋外家具をを雨風や日差し、汚れ、ホコリ、花粉などから守ります。ガーデンテーブルセットだけでなく、ベンチや収納庫などあらゆる屋外家具に最適です。
使わないときは、この防水カバーを掛けておくだけでOK。マジックテープ式の固定用ストラップを家具の脚などに留めておけば風の強い日でも安心。
固定用ストラップはカバーの四隅に配置しています。安心の防水性能「耐水圧 2,000mm」※目安として一般的な傘の耐水圧は500mm程度です。
縫い目にはしっかり防水テープ加工を施しています。生地には「POLY OX/PU」を採用。POLY OXは引き裂き強度や耐久性があるため、テントのフロア素材などに使われます。特に天然木製品の雨ざらし対策には最適。天然木製品はアルミ製、スチール製に比べて経年劣化のスピードも速いため、防水カバーでの対策に効果的です。

ブラック 質量(kg)0.55 材質ポリエステル オックスフォード(ポリウレタンコーティング) 耐水圧(mm)2000 適合寸法(cm)屋外家具:幅130×奥行70×高さ100 適合品番山善製ガーデンテーブルセット:NBS-3、NWF-3、MST-3、MRT-3、HMTS-50、NTC-3、KAGS-60、MFT-7575+MFC-2A、MFT-88192&MFC-259、MFT-913BT&MFC-259D、MFT-8185、IOT-60&IFC-001・2、IRT-80&IFC-001・2 タイプ小型 用途保護カバー、防水カバー、ほこり除けとして。屋外家具カバー 雨よけカバー 防水シート 雨よけシート お庭 ベランダ バルコニー エクステリア リゾート 防水 防塵 防風 梅雨 秋雨 台風 豪雨 暴風雨 雪 黄砂 日光 ほこり 虫よけ 雨ざらし 雨除け 雨よけ
注意
※おうちの屋外家具が適応サイズ範囲内かどうか必ず事前にご確認をお願いいたします。
※小型のテーブルなどはチェアやソファの上に置いて頂くなど工夫をしていただければ適応サイズ範囲内になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする