屋外家具の防水保護カバー。切な屋外家具をを雨風や日差し、汚れ、ホコリ、花粉などから守ります。ガーデンテーブルセットだけでなく、ベンチや収納庫などあらゆる屋外家具に最適です。
使わないときは、この防水カバーを掛けておくだけでOK。マジックテープ式の固定用ストラップを家具の脚などに留めておけば風の強い日でも安心。
固定用ストラップはカバーの四隅に配置しています。安心の防水性能「耐水圧 2,000mm」※目安として一般的な傘の耐水圧は500mm程度です。
縫い目にはしっかり防水テープ加工を施しています。生地には「POLY OX/PU」を採用。POLY OXは引き裂き強度や耐久性があるため、テントのフロア素材などに使われます。特に天然木製品の雨ざらし対策には最適。天然木製品はアルミ製、スチール製に比べて経年劣化のスピードも速いため、防水カバーでの対策に効果的です。