画像準備中

スライド式ドアプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75254211 品番DR82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

指先で簡単に表示変更できるスライド式です。

トラスコ品番185-2740 厚さ(mm)6 取付裏面両面テープ付き 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容[会議中]⇔[空室]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする