※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
5
注文コード
75254254
品番
3×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
クロームメッキ
寸法B(mm)
7.5
寸法A(Φmm)
10
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
4.5
寸法C(mm)
5
寸法E(mm)
1
寸法G(mm)
9
ねじの種類
段付ローレットビス
ねじの呼び
M3
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
5
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
寸法l(mm)
5