※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの つまみ
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
75254936
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじの呼び
M4
種類
丸形
取付部
めねじ
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)