KDB-SQ3 筋かい用 カドギワビット ベッセル 75255083 KDB-SQ3 筋かい用 カドギワビット ベッセル 75255083

筋かい用 カドギワビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75255083 品番KDB-SQ3
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
これまで困っていた耐震補強金物の取り付けに便利な首振りタイプでの筋かい用ビット。
先端ビットが6°傾くので角際の打ち込みにくいネジも電動インパクトで楽に打てます。
強力ネオジウムマグネット内蔵で真っ直ぐ打ちにも対応。
ビットは交換が可能です(替えビット:KDB-SQ3K)。

用途ホールダウン、筋かい、各種耐震金物の取り付け。 トラスコ品番448-7354 全長(mm)100 質量(g)42 先端サイズSQ3 六角対辺(mm)6.35 ビット(替芯)KDB-SQ3K 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする