ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 四角ビット
筋かい用 カドギワビット(替えビット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75255092
品番
KDB-SQ3K
参考基準価格(税別)
¥554
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
職人魂《プロコン》シリーズ!
筋かい用 カドギワビットKDB-SQ3の交換用ビット。
用途
KDB-SQ3の交換用
トラスコ品番
448-7362
全長(mm)
35
質量(g)
14
先端サイズ
SQ3
六角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
商品説明動画
プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
参考になった