RT10P2110F 真トーションビット ベッセル 75255363

真トーションビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード75255363 品番RT10P2110F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
真トーションビットは、ベッセルの持てる力を注ぎ込んだ逸品です。
適度な衝撃吸収トーション、刃先が見やすい先細仕上げ。
チャックを傷めないUltra Hex断面は六角
レンチの駆動理念の応用です。

仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 用途木工、設備、板金 トラスコ品番810-6920 材質特殊鋼 軸径(Φmm)3.7 全長(mm)110 質量(g)236 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分X 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

差、歴然 くいつき力。真トーションビット
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75255345
2017-11-04
用途:
機械解体時に
株式会社明伸 様 (運輸・通信業)

迅速な対応でした。
弊社では毎回使用しております。
大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする