※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両頭ゴールドビット(マグネット入)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75256151 品番GM142500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。
長寿命・強力タイプ
電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK!
※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様

材質特殊鋼 熱処理区分H トラスコ品番371-3857 全長(mm)500 質量(g)130 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※ビッドの取付・交換は、確実におこなってください。
使用時は、保護メガネを着用してください。
改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75256151 GM142500 24731404 GS142500 両頭 剛彩ビット ベッセル 両頭 剛彩ビット ベッセル 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811504
2022-11-23
用途:
自分用

安定のメーカ品、ベッセルです。トルクの強い電動ドライバーでも、食いつき安心してトルクが掛けられます。

対象商品:
75256167
2022-09-13
用途:
3番ネジの締付

よく喰い付くが、両頭でなくてもよいので、3番はプラス側の軸がもう少し太くなっているタイプがほしい

対象商品:
05811513
2022-01-24
用途:
ドライバービットはベッセルに限ります
サービス業

ショップブランドやホームセンター商品で各種ビットが販売されておりますがヘビーユーズにはやはりベッセルでないと心配です。
この型式は数十年使いつ続けています。

対象商品:
05811504
2022-01-07
用途:
内装DIY
サービス業

安価なのに品質が良いと思いました。サイズ違いも気軽に発注できました。

対象商品:
05811477
2021-08-25
用途:
バイクのメンテナンス、カスタム
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品:
05811477
2020-09-05
用途:
プラス頭ねじの締め付け
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

やはり、ドライバーはベッセルですね。トルクの強い電動ドライバーでも、がっちり頭にくいこみ、ばっちり締め付けられます。

対象商品:
05811504
2020-08-01
用途:
ボードウォーク補修作業
建設業・工事業

色々をビットを使用しましたが、このビットが一番良かった。
頭がなめた状態で使用すると他商品はビットが折れますが、これは使えます!
丈夫で長持ち、値段も安い。高くても買いたい商品です。

対象商品:
05811513
2020-07-09
用途:
1番ビスの締め付けに
飲食業

食いつきがいいです。
小さいビスには2番じゃダメですね。
磁石がついてるもいい点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする