両頭ゴールドビット(マグネット入)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード75256167 品番GM143065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥624
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動、充電、エアー(インパクト)ドライバーに装着して使用できます。
長寿命・強力タイプ
電動・充電・エアードライバー用、インパクトもOK!
※GM142500・GM142300はシルバー仕上げ・Sハンガー仕様

材質特殊鋼 熱処理区分H トラスコ品番125-2569 全長(mm)65 質量(g)28 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※ビッドの取付・交換は、確実におこなってください。
使用時は、保護メガネを着用してください。
改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811504
2022-11-23
用途:
自分用

安定のメーカ品、ベッセルです。トルクの強い電動ドライバーでも、食いつき安心してトルクが掛けられます。

対象商品:
75256167
2022-09-13
用途:
3番ネジの締付

よく喰い付くが、両頭でなくてもよいので、3番はプラス側の軸がもう少し太くなっているタイプがほしい

対象商品:
05811513
2022-01-24
用途:
ドライバービットはベッセルに限ります
サービス業

ショップブランドやホームセンター商品で各種ビットが販売されておりますがヘビーユーズにはやはりベッセルでないと心配です。
この型式は数十年使いつ続けています。

対象商品:
05811504
2022-01-07
用途:
内装DIY
サービス業

安価なのに品質が良いと思いました。サイズ違いも気軽に発注できました。

対象商品:
05811477
2021-08-25
用途:
バイクのメンテナンス、カスタム
関東学院大学 様 (教育・研究機関)

対応が早く助かります。キャンペーンで割引して購入できるのでありがたいです。

対象商品:
05811477
2020-09-05
用途:
プラス頭ねじの締め付け
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

やはり、ドライバーはベッセルですね。トルクの強い電動ドライバーでも、がっちり頭にくいこみ、ばっちり締め付けられます。

対象商品:
05811504
2020-08-01
用途:
ボードウォーク補修作業
建設業・工事業

色々をビットを使用しましたが、このビットが一番良かった。
頭がなめた状態で使用すると他商品はビットが折れますが、これは使えます!
丈夫で長持ち、値段も安い。高くても買いたい商品です。

対象商品:
05811513
2020-07-09
用途:
1番ビスの締め付けに
飲食業

食いつきがいいです。
小さいビスには2番じゃダメですね。
磁石がついてるもいい点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする