GG-08 台車用グリップ内径22×長250mm カーボーイ 75256171

台車用グリップ内径22×長250mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード75256171品番GG-08
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。

用途
ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に。
トラスコ品番
421-0150
色
ブラック
付属品
専用両面テープ
材質
NBR
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
250
適合シャフト径(Φmm)
22
内径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする