カーボーイ
台車用グリップ内径22×長250mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
ブラック
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75256180
品番
GG-09
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
台車ハンドル部分のグリップが向上します。
持ち手部分のマーキングにもなります。
鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途
ハンドル部分の安全対策、グリップ向上に。
トラスコ品番
421-1625
色
オレンジ
付属品
専用両面テープ
材質
NBR
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
250
適合シャフト径(Φmm)
22
内径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応