※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×80 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256485 20×80 内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド 75256485

内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75256485 品番 20×80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法L1(mm)18 表面処理生地 寸法L2(mm)3 材質 呼び径D(mm)20 長さ(mm)80 寸法M(mm)10 寸法P(mm)1.5 寸法Ca(mm)1.5 寸法Cb(mm)0.8〜0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75256196
2023-07-12
用途:
部品の位置決め
株式会社浩電社 様 (製造業)

写真で見る限り、面取りがされ貫通でM6が切られていますが、実際の品物はタップは貫通ではなく、これは問題ない、しかし先端の面取りが殆どないので誘い込みが悪い

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする