強力金テコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257314 品番 D-21 1200
参考基準価格(税別)¥16,930 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一体鍛造品です。

用途テコ作業に最適です。 トラスコ品番806-9909 寸法(mm)60×1200 質量(g)7000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
1トンを超える機械の移動・搬出
宮崎カーボン・ピーシー 様

購入目的はジャッキで上げ、機械の下に敷いて機械を転がす事でしたが
残念なことに使える丸い部分は90cmしかなく写真ではわかりずらい
8角形の部分が22cmもあり目的は果たせませんでしたが、このパワー
は本物ですね。機械の移動時には爪の部分が床をしっかりと噛み
良くできていたのが爪の付け根が4角形でその面に機械が乗り
方向性の良い移動が可能となりました。
当然ながらシャフトはビクともしません。
また、どうしても外れない部品がありシャフトの中央付近に引っかけて
重量のあるハンマーで叩いて外すことになりましたが、この強力金テコ
でなければ無理だっただろうと思っています。
約10キロの重さはありますが、とにかく強力な物が必要な方は強力金テコ
おすすめ致します。

対象商品:
75257314
2023-07-20
用途:
擁壁設置時
建設業・工事業

擁壁設置時に使用した感想は、丈夫で頑丈で良い!!!

対象商品:
75257314
2023-07-31
用途:
山車の進路を変える
製造業

モクバさんのD−21は以前から使っていて施主の評判がよく、鍛造構造で作りがとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする