ミニテコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75257332 品番D-19 40巾×300
参考基準価格(税別)¥2,105 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。

用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。 寸法(mm)40幅×300 質量(g)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257332
2022-06-16
用途:
廃棄家具の分解に使用
デルタ電子株式会社 様

家具の買い替えで出た古い家具の分解に使用。とても使いやすく、簡単に木製家具が分解できました。仕事では木箱で輸送されてきた際の木箱開梱に使用しています。とてもタフで助かっています。

対象商品:
75257332
2022-01-23
用途:
現場作業時
ウエノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ミニバールより刃先が薄いので とても使い易くて助かります

対象商品:
75257332
2015-11-04
用途:
仕事

良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする