ミニケレン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75257384 品番 D-20 40巾×300
参考基準価格(税別)¥2,105 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。

用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。 寸法(mm)40幅×300 質量(g)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257375
2024-05-26
用途:
溶接時スパッタ除去
建設業・工事業

溶接時のスパッタ除去に使用!タガネのようにハンマーで叩く事も出来て、サイズ感も良いですね!グリップもまた良い感じで!もう少し長めの物も欲しいですね!

1人が参考にしています
対象商品:
75257375
2020-12-02
用途:
塗膜撤去
松尾塗装 様 (建設業・工事業)

ちょうどいい大きさで使いやすく
塗膜剥離する時よく削れます。

1人が参考にしています
対象商品:
75257375
2018-11-21
用途:
自動車メンテナンス

安いのに先端の切れ味はなかなかでした。
バランスも良く使いやすい、気兼ねも無く使えて気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
75257375
2017-09-25
用途:
溶接後のスパッタ取りに。
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接後のスパッタ取りや、サビで浮いた塗装剥がしに丁度いいサイズです。重くないのでミニケレンだけの重量で落とせる物には限りがありますが、ハンマーとの併用でほとんど対応できます。焼入れされていますが、ハンマーで叩いて作業するとどうしても多少の欠けが発生します。、耐久性については相応でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
75257375
2017-11-28
用途:
氷削り
飲食業

レストランの調理場で凍らせた果汁(=氷)を削ってシャーベットを作る際に使用。

なかなか最適な道具がなく困っていたところ、御社のHPでミニケレンを見つけました。
本来の用途とは異なっているとは思いますが、
刃先が鋭利且つ頑丈で、重さもあるので、氷をサクサク削ることができ大変助かっています。

対象商品:
75257375
2016-10-26
用途:
セメント落し用
その他業種

レンガに付いた「セメント」をそぎ落とすのに利用しました。よく取れました。

対象商品:
75257375
2015-06-30
用途:
圧入された2部品を分割する際に使用。

外形寸法、重量共、理想的です。改善を希望する点はありません。頻繁に購入するものではないので、価格についても、適正だと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする