Asahi
バイオマス ポリエチレン手袋 ニューピース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(60箱×200枚)
サイズ
L
注文コード
75257415
品番
11406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて強度のあるポリエチレン製型押しエンボス手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
手首部分から取り出せるパッケージです。
用途
食品加工工場に。
園芸に。
一般作業に。
付属品
なし
トラスコ品番
363-7226
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)、バイオマス原料
厚さ(mm)
0.01
色
ナチュラル
サイズ
L
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
35
滑り止め効果
なし
粉有無
なし
エンボス加工
型押し
食品衛生法
適合
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※この手袋は使い捨てですので再使用はお控えください。