バイオマス ポリエチレン手袋 ニューピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(120袋×100枚)サイズS注文コード75257431品番11407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

薄くて強度のあるポリエチレン製型押しエンボス手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。
手首部分から取り出せるパッケージです。

用途
食品加工工場に。
園芸に。
一般作業に。
付属品なしトラスコ品番363-7227材質HDPE(高密度ポリエチレン)、バイオマス原料厚さ(mm)0.01ナチュラルサイズSタイプ左右兼用全長(cm)29中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)29滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工型押し食品衛生法適合
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※この手袋は使い捨てですので再使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする