レール床の上面は研磨されていますが下面は雑に削られているため、
上面に対して下面の平行度が全く出ていなく、平らな場所に置くと
ガタついて安定しないため下面は削り直しました。
金属加工時のすわりのいい台座として、質量3760gという重さが気に入って注文してみました。
届いてみると、期待してたものより軽い気がしたので重量を測ってると、2780gしかありません。
この商品、重さは重要な要素だと思いますし、重量で価格も決まってくるところもあると思うので、
何だか騙された気分です。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。情報確認の上修正致します。
趣味で金属を加工しています。主に鉄をたたいて鍛えたり、平らにするのに利用しています。レール床の重さや大きさはカタログで確認して購入したわけですが、思った以上に使い勝手がよく、大きさや重さ、すわりの良さに満足しています。