D9-150 レール床 Mokuba(小山刃物製作所) 75257761

レール床

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75257761 品番D9-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,915
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長年の列車の圧力で、鍛えられたレールを 使用. しています。

用途金属加工時の下敷きとして。 寸法(mm)50×150 質量(g)5200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75257752
2017-09-30
用途:
機械メンテナンスの高さ調整に使用
タツナミ機工 様

レール床の上面は研磨されていますが下面は雑に削られているため、
上面に対して下面の平行度が全く出ていなく、平らな場所に置くと
ガタついて安定しないため下面は削り直しました。

対象商品:
75257752
2015-12-08
用途:
金属加工時の台座として
医療・福祉・介護関連業

金属加工時のすわりのいい台座として、質量3760gという重さが気に入って注文してみました。
届いてみると、期待してたものより軽い気がしたので重量を測ってると、2780gしかありません。
この商品、重さは重要な要素だと思いますし、重量で価格も決まってくるところもあると思うので、
何だか騙された気分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。情報確認の上修正致します。

対象商品:
75257761
2014-04-17
用途:
金属加工(趣味の範囲)

趣味で金属を加工しています。主に鉄をたたいて鍛えたり、平らにするのに利用しています。レール床の重さや大きさはカタログで確認して購入したわけですが、思った以上に使い勝手がよく、大きさや重さ、すわりの良さに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする