4979874102539 Uパッキンクリア 八幡ねじ 75259278

4979874102539 Uパッキンクリア 八幡ねじ 75259278
4979874102539 Uパッキンクリア 八幡ねじ 75259278

Uパッキンクリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
内容量1箱(2個)注文コード75259278品番4979874102539
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

U字型で板材などに簡単に差し込めます。

用途
ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。
トラスコ品番
466-1008
長さ(m)
2
対応
弾性:有
材質
ポリ塩化ビニール
色
クリア
耐熱温度(℃)
(耐寒)-20~90
耐油性
なし
耐水性
有
耐候性
有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする