八幡ねじ
Uパッキンクリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
1箱(2個)
1巻(150m)
1巻(70m)
1巻(50m)
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
75259436
品番
4979874428240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
U字型で板材などに簡単に差し込めます。
用途
ガラス・鉄板などの縁ゴム、クッション材に。
トラスコ品番
467-2080
長さ(m)
50
対応
弾性:なし
材質
ポリ塩化ビニール
色
クリア
耐熱温度(℃)
(耐寒)-20~90
耐油性
なし
耐水性
有
耐候性
有