※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
台形ねじ 30度 L=1500(SUS304)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR20
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
4
2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260274
品番
NTR20×1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
ねじの呼び
NTR20
ねじピッチ
4
タイプ
右ねじ