ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト ゴム付(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75260983
品番
M12×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
表面処理
3価ホワイト
寸法A(Φmm)
63
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法K(mm)
8
寸法T(mm)
5