※寸法図
ノーブランド
ノーブランドの 足場周辺機器
ノーブランドの アジャスターボルト
アジャストボルト 固定用(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75261114
品番
M12×200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
200
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
寸法L(mm)
200